Lapp - Bagues de marquage Pliosnap - 61919438

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Bagues de marquage Pliosnap

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - avec inscription

  • couleur - blanc

  • transparent - Non

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044777312597

Réf. Sonepar

00205731259

Réf. Fournisseur

61919438

Marque

Lapp

auto-adhésif:

Non

inscription:

avec inscription

couleur:

blanc

transparent:

Non

sans halogène:

Oui

Bague de marquage; Marquage: .; Diamètre de câble : 0.85mm - 1.1mm; Pour section (min./max.) : 0.2mm² - 0.4mm²; blanc; Polyacétal; Sans halogène