Lapp - Bagues de marquage Pliosnap - 61919485

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Bagues de marquage Pliosnap

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Non

  • inscription - avec inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 4 mm

  • diamètre - 1.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044777313068

Réf. Sonepar

00205731306

Réf. Fournisseur

61919485

Marque

Lapp

auto-adhésif:

Non

inscription:

avec inscription

couleur:

blanc

longueur:

4 mm

diamètre:

1.8 mm

transparent:

Non

fluorescent:

Non

magnétique:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

3 mm

hauteur:

3 mm

Bague de marquage; Marquage: 5; Diamètre de câble : 1.4mm - 1.8mm; Pour section (min./max.) : 0.5mm² - 0.5mm²; blanc; Polyacétal; Sans halogène