Lapp - Bagues de marquage Pliosnap - 61919491


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - avec inscription
couleur - blanc
longueur - 4 mm
diamètre - 1.8 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044777313129
Réf. Sonepar
00205731312
Réf. Fournisseur
61919491
Réf. Commerciale
Lapp
auto-adhésif:
Non
inscription:
avec inscription
couleur:
blanc
longueur:
4 mm
diamètre:
1.8 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
magnétique:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
3 mm
hauteur:
3 mm