Lapp - Bagues de marquage Pliosnap - 61919565

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - avec inscription
couleur - blanc
longueur - 5 mm
diamètre - 3.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044777313860
Réf. Sonepar
00205731386
Réf. Fournisseur
61919565
Marque
Lapp
auto-adhésif:
Non
inscription:
avec inscription
couleur:
blanc
longueur:
5 mm
diamètre:
3.5 mm
transparent:
Non
fluorescent:
Non
magnétique:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
5 mm
hauteur:
5 mm
Bague de marquage; Marquage: 5; Diamètre de câble : 2.6mm - 3.5mm; Pour section (min./max.) : 1.0mm² - 1.5mm²; blanc; Polyacétal; Sans halogène


