Lapp - Bagues de marquage Pliosnap - 61919614


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Non
inscription - avec inscription
couleur - blanc
transparent - Non
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Marking Systems, Tools & Accessories
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044777314355
Réf. Sonepar
00205731435
Réf. Fournisseur
61919614
Réf. Commerciale
Lapp
auto-adhésif:
Non
inscription:
avec inscription
couleur:
blanc
transparent:
Non
sans halogène:
Oui
Bague de marquage; Marquage: E; Diamètre de câble : 3.2mm - 4.5mm; Pour section (min./max.) : 2.5mm² - 2.5mm²; blanc; Polyacétal; Sans halogène