Lapp - BEFESTIGUNGSSOCKEL TC 140 SATTEL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 36 mm
largeur - 8.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 2.4 mm
type de fixation - visser et river
hauteur - 7 mm
Minimum d'achat
500 unité(s)
EAN
4044773201987
Réf. Sonepar
00205320198
Réf. Fournisseur
61724920
Réf. Commerciale
Lapp
longueur
36 mm
largeur
8.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à
2.4 mm
type de fixation
visser et river
hauteur
7 mm
diamètre trou de fixation
2.8 mm
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
température d'utilisation
-40...85 °C
BEFESTIGUNGSSOCKEL TC 140 SATTEL