Lapp - Blindé, faible capacitance / Paires torsadées en PE / Câble de transmission de d - 0031395

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Blindé, faible capacitance / Paires torsadées en PE / Câble de transmission de d

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.25 mm²

  • matériau du conducteur - cuivre

  • classe de séparation selon EN 50174-2 - A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

DATA Communication systems & cables

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044777509393

Réf. Sonepar

00205750939

Réf. Fournisseur

0031395

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur:

0.25 mm²

matériau du conducteur:

cuivre

classe de séparation selon EN 50174-2:

A

Câble de données basse fréquence; 25X2X0.25; Code couleur du conducteur : DIN 47100; PVC; Blindé; Certifié UL; Chaîne porte-câbles