Lapp - Boîtier de distribution avec emplacements M12 et connexion pour câble maître/mon - 22260007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec affichage LED - Non
indice de protection (IP) - IP67
largeur - 58 mm
hauteur - 45 mm
profondeur - 153 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONNECTORS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044774460116
Réf. Sonepar
00205446011
Réf. Fournisseur
22260007
Marque
Lapp
avec affichage LED:
Non
indice de protection (IP):
IP67
largeur:
58 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
153 mm


