Lapp - Boîtier métallique et plastique au design innovant - 44429015

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Boîtier métallique et plastique au design innovant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - extension de boitier

  • matériau du boîtier/corps - zinc

  • disposition de l'entrée de câble - au-dessus

  • position de l'étrier - partie inférieure

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044773836080

Réf. Sonepar

00205000570

Réf. Fournisseur

44429015

Marque

Lapp

finition du boîtier:

extension de boitier

matériau du boîtier/corps:

zinc

disposition de l'entrée de câble:

au-dessus

position de l'étrier:

partie inférieure

type de verrouillage:

étrier longitudinal

largeur:

30 mm

hauteur:

24 mm

profondeur:

23.8 mm

revêtement du boîtier:

revêtement par poudre

avec presse-étoupe:

Non

méthode de montage du raccord de câble:

sans

avec volet de protection:

Oui

avec piquage:

Non

avec garniture d’étanchéité:

Oui

nombre d'évidements:

1

nombre d'entrées de conduit:

1

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

HB

température de fonctionnement:

-40...125 °C

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP65

Embase en saillie; Size: 3A; Modèle Connexion enfichable: Standard; Simple levier; Nombre d'entrées de câble: 1; Alliage de zinc, Revêtement par poudre; Indice de protection IP enfiché: IP 65