Lapp - Boîtier style H-B pour 2 inserts - 10136000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - boîtier de prise
largeur - 79 mm
hauteur - 95 mm
profondeur - 93.5 mm
revêtement du boîtier - revêtement par poudre
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONNECTORS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773055139
Réf. Sonepar
00205101360
Réf. Fournisseur
10136000
Réf. Commerciale
Lapp
finition du boîtier:
boîtier de prise
largeur:
79 mm
hauteur:
95 mm
profondeur:
93.5 mm
revêtement du boîtier:
revêtement par poudre
couleur du boîtier/corps:
gris
méthode de montage du raccord de câble:
PG
avec piquage:
Oui
avec garniture d’étanchéité:
Non
nombre d'entrées de conduit:
1
température de fonctionnement:
-40...125 °C
finition CEM:
Non
résistant à la corrosion:
Oui
résistant aux UV:
Oui