fin de vie

Lapp - Câble Breakout sectionnable, structure spéciale pour applications en torsion ; g - 26310308

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Câble Breakout sectionnable, structure spéciale pour applications en torsion ; g

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fibre - multimode 50/125

  • type de conducteur - structure serrée

  • nombre de fibres - 8

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • nombre de fibre par conducteur - 8

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

DATA Communication systems & cables

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044776487609

Réf. Sonepar

00205648760

Réf. Fournisseur

26310308

Marque

Lapp

type de fibre:

multimode 50/125

type de conducteur:

structure serrée

nombre de fibres:

8

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

nombre de fibre par conducteur:

8

avec protection contre les rongeurs:

Non

couleur de gaine:

noir

serre cable:

Oui

spécification du matériau gaine externe:

autre

câble sans métal:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

résistant aux produits chimiques:

Non

résistant aux UV:

Oui

diamètre externe approx.:

11.6 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

181.5 mm

insufflable:

Non

géométrie du câble:

rond

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-1:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

GOF; 8x OM3; Torsion, flexible; Fibres en aramide; Polyuréthane; noir