Lapp - Câble d'alimentation monoconducteur extra souple avec gaine extérieure PUR résis - 1026531

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Câble d'alimentation monoconducteur extra souple avec gaine extérieure PUR résis

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 70 mm²

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • nombre de conducteurs - 1

  • couleur de gaine - noir

  • matériau du conducteur - cuivre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044777318179

Réf. Sonepar

00205731817

Réf. Fournisseur

1026531

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur:

70 mm²

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

nombre de conducteurs:

1

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

diamètre externe approx.:

18 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

54 mm

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Non

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

Monoconducteur; 1G70; vert-jaune; Extended-Line; U0/U: 0,6 / 1 kV; PUR; Certifié UL; Chaîne porte-câbles