fin de vie

Lapp - Câble de commande blindé sans halogène, résistant aux huiles, très flexible et p - 10036059

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Câble de commande blindé sans halogène, résistant aux huiles, très flexible et p

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 35 mm²

  • matériau de la gaine - autre

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 5

  • Tension nominale U0 - 300 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4056158698206

Réf. Sonepar

00205008991

Réf. Fournisseur

10036059

Marque

Lapp

section nominale du conducteur:

35 mm²

matériau de la gaine:

autre

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

5

Tension nominale U0:

300 V

couleur de gaine:

gris

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

isolation des fils:

autre

marquage du conducteur:

chiffres

avec conducteur de protection:

Oui

blindage sur câblage:

tresse

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

B2ca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

s1

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

d2

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

a1

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

diamètre externe approx.:

31.4 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

628 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

188.4 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-30...75 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...75 °C

tension nominale U:

500 V

Blindage:

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-1:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

Câble de commande; 5G35; U0/U: 300 / 500 V; HFFR; Identification des conducteurs: Numéros; Blindé; Certifié UL; flexible