Lapp - Câble de commande et de transmission de données de petites sections - 0031070

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Câble de commande et de transmission de données de petites sections

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.34 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • nombre de conducteurs - 5

  • couleur de gaine - gris

  • matériau du conducteur - cuivre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

DATA Communication systems & cables

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773016376

Réf. Sonepar

00205031070

Réf. Fournisseur

0031070

Marque

Lapp

section nominale du conducteur:

0.34 mm²

matériau de la gaine:

PVC

nombre de conducteurs:

5

couleur de gaine:

gris

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

diamètre externe approx.:

6.9 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

41.4 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

Câble de données basse fréquence; 5X0.34; Code couleur du conducteur : Code couleurs UNITRONIC®; PVC; Blindé; flexible