fin de vie

Lapp - Câble de commande sans halogène, certifié EN 45545-2, résistant aux huiles et tr - 1002140

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Câble de commande sans halogène, certifié EN 45545-2, résistant aux huiles et tr

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.5 mm²

  • classe du conducteur - CL.E = haute flexibilité

  • nombre de conducteurs - 5

  • couleur de gaine - noir

  • matériau du conducteur - cuivre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4044777898176

Réf. Sonepar

00205789817

Réf. Fournisseur

1002140

Marque

Lapp

section nominale du conducteur:

0.5 mm²

classe du conducteur:

CL.E = haute flexibilité

nombre de conducteurs:

5

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

diamètre externe approx.:

6.3 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

25.2 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-30...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-1:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

Câble de commande; 5G0.5; U0/U: 300 / 500 V; HFFR; Identification des conducteurs: Numéros; flexible