Lapp - Câble de commande ultra-flexible avec isolation du conducteur en PVC et gaine ex - 1027800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 2
couleur de gaine - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Power & CONTROL CABLES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044777656752
Réf. Sonepar
00205765675
Réf. Fournisseur
1027800
Marque
Lapp
section nominale du conducteur:
0.5 mm²
matériau de la gaine:
PUR (polyuréthane)
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
2
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
taille AWG:
autre
isolation des fils:
PVC
spécification de l'isolation principale:
autre
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
marquage du conducteur:
chiffres
avec conducteur de protection:
Non
spécification du matériau gaine externe:
autre
géométrie du câble:
rond
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non


