Lapp - Câble de raccordement très flexible agréé PROFINET, certifié pour l?Amérique du - 1026792

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Câble de raccordement très flexible agréé PROFINET, certifié pour l?Amérique du

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.75 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 5

  • Tension nominale U0 - 300 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044777672912

Réf. Sonepar

00205767291

Réf. Fournisseur

1026792

Réf. Commerciale

Lapp

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

5

Tension nominale U0:

300 V

couleur de gaine:

gris

taille AWG:

20

élément de câblage:

non

isolation des fils:

PVC

marquage du conducteur:

couleur

avec conducteur de protection:

Non

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

sans

organe de support:

sans

géométrie du câble:

rond

protection contre les torsions:

Non

résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

diamètre externe approx.:

7.1 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile avec guidage forcé:

85.2 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

85.2 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

0...90 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...90 °C

tension nominale U:

300 V

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

Câble d'alimentation; 5G0.75; Basic-Line; U0/U: 300 V / 300 V; PVC; Identification des conducteurs: Couleurs; Certifié UL; Chaîne porte-câbles