Lapp - Câble monoconducteur selon EN 50264-3-1, type M pour hautes exigences dans les a - 15331105

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Câble monoconducteur selon EN 50264-3-1, type M pour hautes exigences dans les a

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 4 mm²

  • nombre de conducteurs - 1

  • Tension nominale U0 - 600 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4064727162973

Réf. Sonepar

00205008814

Réf. Fournisseur

15331105

Marque

Lapp

section nominale du conducteur:

4 mm²

nombre de conducteurs:

1

Tension nominale U0:

600 V

Câble ferroviaire; 1X4; EN 50264-3-1; Type M; U0/U: 0,6 / 1 kV; -45 - 120 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; ; blanc