Lapp - Câble monoconducteur selon EN 50264-3-1, type M pour hautes exigences dans les a - 15331083


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 2.5 mm²
nombre de conducteurs - 1
Tension nominale U0 - 600 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Power & CONTROL CABLES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4064727162096
Réf. Sonepar
00205008837
Réf. Fournisseur
15331083
Marque
Lapp
section nominale du conducteur:
2.5 mm²
nombre de conducteurs:
1
Tension nominale U0:
600 V
Câble ferroviaire; 1X2.5; EN 50264-3-1; Type M; U0/U: 0,6 / 1 kV; -45 - 120 °C; Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électrons; ; marron