Lapp - Câble servo à faible capacité avec gaine en PVC pour pose fixe - homologué pour - 1020069

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Câble servo à faible capacité avec gaine en PVC pour pose fixe - homologué pour

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • couleur de gaine - noir

  • matériau du conducteur - cuivre

  • surface du conducteur - nu

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044777468898

Réf. Sonepar

00205746888

Réf. Fournisseur

1020069

Réf. Commerciale

Lapp

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

18.2 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

109.2 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...80 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

Câble servo; 4G10+(2x1,5); U0/U: 0,6/1 kV; PVC; Certifié UL; flexible