Lapp - Cable Tie Strong Tie 186 x 4,5 NA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.5 mm
longueur de bande - 186 mm
diamètre max. du faisceau - 51 mm
fermeture à bande - patte en acier
résistance min. à la traction - 400 N
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
4044777304134
Réf. Sonepar
00205730413
Réf. Fournisseur
61715013
Réf. Commerciale
Lapp
largeur de bande
4.5 mm
longueur de bande
186 mm
diamètre max. du faisceau
51 mm
fermeture à bande
patte en acier
résistance min. à la traction
400 N
modèle
sans crantage
matériau
plastique
stable aux UV selon ASTM D6779
Oui
sans halogène
Oui
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
homologation UL
Non
Cable Tie Strong Tie 186 x 4,5 NA