Lapp - Cable Tie Strong Tie 200 x 3,5 NA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 3.5 mm
longueur de bande - 200 mm
diamètre max. du faisceau - 101 mm
fermeture à bande - patte en acier
résistance min. à la traction - 280 N
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
4044777304189
Réf. Sonepar
00205730418
Réf. Fournisseur
61715018
Réf. Commerciale
Lapp
largeur de bande
3.5 mm
longueur de bande
200 mm
diamètre max. du faisceau
101 mm
fermeture à bande
patte en acier
résistance min. à la traction
280 N
modèle
sans crantage
matériau
plastique
stable aux UV selon ASTM D6779
Oui
sans halogène
Oui
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
homologation UL
Non
Cable Tie Strong Tie 200 x 3,5 NA