Lapp - Cable Tie Strong Tie UV 360 x 3,5 BK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 3.5 mm
longueur de bande - 360 mm
diamètre max. du faisceau - 101 mm
fermeture à bande - patte en acier
couleur - noir
Minimum d'achat
1000 unité(s)
EAN
4044777304301
Réf. Sonepar
00205730430
Réf. Fournisseur
61723009
Réf. Commerciale
Lapp
largeur de bande
3.5 mm
longueur de bande
360 mm
diamètre max. du faisceau
101 mm
fermeture à bande
patte en acier
couleur
noir
résistance min. à la traction
280 N
modèle
sans crantage
matériau
plastique
stable aux UV selon ASTM D6779
Oui
sans halogène
Oui
champ d'inscription
sans
fermeture amovible
Non
homologation UL
Non
Cable Tie Strong Tie UV 360 x 3,5 BK