Lapp - Câbles enroulables pour des sollicitations mécaniques moyennes et élevées - 00440263

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.001 kV
section nominale du conducteur - 50 mm²
matériau de la gaine - autre
isolation des fils - autre
spécification du matériau gaine externe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Power & CONTROL CABLES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773048858
Réf. Sonepar
00205440263
Réf. Fournisseur
00440263
Marque
Lapp
Tension nominale U0:
0.001 kV
section nominale du conducteur:
50 mm²
matériau de la gaine:
autre
isolation des fils:
autre
spécification du matériau gaine externe:
autre
spécification de l'isolation principale:
autre
avec conducteur de protection:
Oui
couleur de gaine:
jaune
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
géométrie du câble:
rond
diamètre externe approx.:
40.6 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...60 °C
tension nominale U:
0.001 kV
nombre de conducteurs:
4
marquage du conducteur:
couleur


