Lapp - Câbles patch préconfectionnés sur la base de notre ETHERLINE® Cat.7 FLEX. - 2172380

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de gaine - vert
résistant à l'huile selon IEC 60811-404 - Non
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DATA Communication systems & cables
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044777810451
Réf. Sonepar
00205781045
Réf. Fournisseur
2172380
Marque
Lapp
couleur de gaine:
vert
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
indice de protection (IP):
IP67
Câble Ethernet assemblé; flexible; ETHERNET/IP, EtherCAT; Cat.6A; S/FTP; Polyuréthane; 4x2; M 12 (Codage X), Connecteur Mâle, droit (180 °); RJ 45, Connecteur Mâle, droit (180 °); 0.5 m


