fin de vie

Lapp - Câbles polyuréthane enroulables pour des sollicitations mécaniques faibles, moye - 0045233

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Câbles polyuréthane enroulables pour des sollicitations mécaniques faibles, moye

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • couleur de gaine - jaune

  • sans halogène selon IEC 60754-2 - Non

  • à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 - Non

  • diamètre externe approx. - 31 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4044774456515

Réf. Sonepar

00205003834

Réf. Fournisseur

0045233

Marque

Lapp

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

couleur de gaine:

jaune

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

diamètre externe approx.:

31 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-40...80 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

0...0 °C

retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2:

Oui

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-22 (Cat A):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-23 (Cat B):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-24 (Cat C):

Non

retardateur de flamme selon IEC 60332-3-25 (Cat D):

Non

sans halogène selon IEC 60754-1:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

Câble pour système de convoyage; U0/U: 0,6 / 1 kV; PUR; Identification des conducteurs: Couleurs; Avec organe porteur; Chaîne porte-câbles