Lapp - Câbles polyuréthane enroulables pour des sollicitations mécaniques faibles, moye - 0045209

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.6 kV
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
isolation des fils - autre
spécification du matériau gaine externe - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Power & CONTROL CABLES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773844054
Réf. Sonepar
00205045209
Réf. Fournisseur
0045209
Marque
Lapp
Tension nominale U0:
0.6 kV
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
matériau de la gaine:
PUR (polyuréthane)
isolation des fils:
autre
spécification du matériau gaine externe:
autre
spécification de l'isolation principale:
autre
avec conducteur de protection:
Oui
organe de support:
autre
couleur de gaine:
jaune
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
géométrie du câble:
rond
diamètre externe approx.:
11.6 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
87 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-40...80 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...80 °C
tension nominale U:
1 kV
nombre de conducteurs:
5
marquage du conducteur:
couleur


