fin de vie

Lapp - Câbles polyuréthane enroulables pour des sollicitations mécaniques faibles, moye - 0045215

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Câbles polyuréthane enroulables pour des sollicitations mécaniques faibles, moye

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

  • section nominale du conducteur - 1.5 mm²

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • isolation des fils - autre

  • spécification du matériau gaine externe - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4044774813004

Réf. Sonepar

00205045215

Réf. Fournisseur

0045215

Marque

Lapp

Tension nominale U0:

0.6 kV

section nominale du conducteur:

1.5 mm²

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

isolation des fils:

autre

spécification du matériau gaine externe:

autre

spécification de l'isolation principale:

autre

avec conducteur de protection:

Oui

organe de support:

autre

couleur de gaine:

jaune

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Oui

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

32.5 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-40...80 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...80 °C

tension nominale U:

1 kV

nombre de conducteurs:

30

marquage du conducteur:

chiffres

Câble pour système de convoyage; U0/U: 0,6 / 1 kV; PUR; Identification des conducteurs: Numéros; Avec organe porteur; Chaîne porte-câbles