fin de vie

Lapp - Col en laiton nickelé de dimensions compactes, plusieurs modèles - 61803825

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Col en laiton nickelé de dimensions compactes, plusieurs modèles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - coude 90°

  • taille du raccordement fileté - PG13,5

  • filetage rotatif - Non

  • type de construction - filetage extérieur

  • type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier - filetage

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044776885504

Réf. Sonepar

00205688550

Réf. Fournisseur

61803825

Marque

Lapp

modèle:

coude 90°

taille du raccordement fileté:

PG13,5

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

nombre de filets par pouce:

0.394

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

longueur de filetage:

10 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

température d'utilisation:

-45...105 °C

nombre d'entrées:

1

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Presse-étoupe coudé; PG 13,5; Compatible avec les tailles de gaine de protection: 3/8; Laiton nickelé; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 67;