Lapp - Collier FLEXIMARK® fermé - 83252693

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Collier FLEXIMARK® fermé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette série

EAN

4044773823950

Réf. Sonepar

00205382395

Réf. Fournisseur

83252693

Réf. Commerciale

Lapp

largeur:

5 mm

Bague de marquage; Diamètre de câble : 1.4mm - 5mm; Polyuréthane; transparent; Sans halogène