Lapp - Connecteur circulaire monopolaire pour les distributeurs de puissance mobiles, l - 44420222

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Connecteur circulaire monopolaire pour les distributeurs de puissance mobiles, l

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - extension de boitier

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • disposition de l'entrée de câble - au-dessus

  • position de l'étrier - autre

  • type de verrouillage - baïonnette

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044774846279

Réf. Sonepar

00205420222

Réf. Fournisseur

44420222

Réf. Commerciale

Lapp

finition du boîtier:

extension de boitier

matériau du boîtier/corps:

plastique

disposition de l'entrée de câble:

au-dessus

position de l'étrier:

autre

type de verrouillage:

baïonnette

largeur:

57 mm

hauteur:

96.6 mm

profondeur:

57 mm

revêtement du boîtier:

non revêtu

couleur du boîtier/corps:

bleu

matériau de la plaque d'adaptateur:

plastique

avec presse-étoupe:

Non

méthode de montage du raccord de câble:

baïonnette

avec volet de protection:

Non

avec piquage:

Non

avec garniture d’étanchéité:

Oui

nombre d'évidements:

1

nombre d'entrées de conduit:

1

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

HB

température de fonctionnement:

-25...125 °C

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP67

Embase en saillie; Pour section (min./max.) : 35mm² - 240mm²;