Lapp - Connecteurs circulaires à raccordement à souder, 21 pôles et 26 pôles - 00008978


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
finition du boîtier - droit
diamètre du connecteur - 27 mm
taille du filetage M - 27
courant assigné In - 7.5 A
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONNECTORS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044773522938
Réf. Sonepar
00205000061
Réf. Fournisseur
00008978
Réf. Commerciale
Lapp
finition des contacts:
douille
finition du boîtier:
droit
diamètre du connecteur:
27 mm
taille du filetage M:
27
courant assigné In:
7.5 A
température ambiante:
-40...125 °C
tension assignée (Ue):
60 V
degré de pollution:
3
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
1...1 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
1...1 mm²
section de raccordement cable rigide:
1...1 mm²
section de raccordement cable souple:
1...1 mm²
finition du raccordement électrique:
raccord à souder
matériau du revêtement de contact:
or
matériau du boîtier/corps:
laiton
revêtement du boîtier:
autre
type de verrouillage:
raccord à écrou
avec conducteur de protection:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP67
nombre min. de cycles d'insertion:
500
blindé:
Non