Lapp - Connecteurs circulaires pour encodeurs et câbles servo - 44420026

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Connecteurs circulaires pour encodeurs et câbles servo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - extension de boitier

  • matériau du boîtier/corps - zinc

  • disposition de l'entrée de câble - au-dessus

  • position de l'étrier - sans

  • type de verrouillage - autre

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044773794397

Réf. Sonepar

00205000463

Réf. Fournisseur

44420026

Réf. Commerciale

Lapp

finition du boîtier:

extension de boitier

matériau du boîtier/corps:

zinc

disposition de l'entrée de câble:

au-dessus

position de l'étrier:

sans

type de verrouillage:

autre

largeur:

25.6 mm

hauteur:

24.6 mm

revêtement du boîtier:

autre

couleur du boîtier/corps:

autre

avec presse-étoupe:

Non

avec volet de protection:

Non

avec piquage:

Non

avec garniture d’étanchéité:

Oui

nombre d'entrées de conduit:

1

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

HB

température de fonctionnement:

-25...125 °C

finition CEM:

Non

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

classe de protection (IP), monté:

IP68

flush-type connector, rear wall mounting; Signal M 23; M 2,5; Rouge (+20°);