Lapp - Connecteurs et coupleurs pour câble à fibres optiques de plastique, type F05, c - 29450099


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au type de fibre - multimode
type de connecteur raccordement 1 - autre
type de connecteur raccordement 2 - autre
type de fixation - vis
couleur - autre
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CONNECTORS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044776520665
Réf. Sonepar
00205652066
Réf. Fournisseur
29450099
Réf. Commerciale
Lapp
adapté au type de fibre:
multimode
type de connecteur raccordement 1:
autre
type de connecteur raccordement 2:
autre
type de fixation:
vis
couleur:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
matériau du manchon:
plastique
finition APC:
Non
version UPC:
Non