Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lapp - Connecteurs M12 montables sur site - 22260130

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Connecteurs M12 montables sur site

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • pour diamètre externe de câble - 4...6 mm

  • finition du boîtier - coudé

  • diamètre du connecteur - 20.2 mm

  • taille du filetage M - 12

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044774460710

Réf. Sonepar

00205446071

Réf. Fournisseur

22260130

Marque

Lapp

finition des contacts:

goupille

pour diamètre externe de câble:

4...6 mm

finition du boîtier:

coudé

diamètre du connecteur:

20.2 mm

taille du filetage M:

12

courant assigné In:

4 A

température ambiante:

-40...85 °C

tension assignée (Ue):

60 V

catégorie de surtension:

II

degré de pollution:

3

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.25...0.75 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.25...0.75 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.25...0.75 mm²

section de raccordement cable souple:

0.25...0.75 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du revêtement de contact:

or

matériau du boîtier/corps:

plastique

revêtement du boîtier:

sans

matériau du filetage:

autre

type de verrouillage:

raccord à écrou

avec conducteur de protection:

Non

nombre min. de cycles d'insertion:

100

blindé:

Non

avec affichage du statut:

Non

Connecteurs de données; Sensor/Aktor; M 12 (Codage A); Connecteur Mâle; coudé (90 °)