Lapp - Connexion et sertissage - 61805300

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Connexion et sertissage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur ajustable - 0.5...2.5 mm²

  • fonction - dénuder et sertir

  • type d’entraînement - main

  • longueur de dénudage - 10 mm

  • longueur de dénudage ajustable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773198812

Réf. Sonepar

00205319881

Réf. Fournisseur

61805300

Marque

Lapp

section de conducteur ajustable:

0.5...2.5 mm²

fonction:

dénuder et sertir

type d’entraînement:

main

longueur de dénudage:

10 mm

longueur de dénudage ajustable:

Non

largeur:

32 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

180 mm

Outil multifonctionnel; Pour section (min./max.) : 0.5mm² - 2.5mm²; Profil de sertissage: Trapèze