Lapp - Contacts, outillage et accessoires pour connecteurs circulaires - 44423135

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Contacts, outillage et accessoires pour connecteurs circulaires

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.34...0.5 mm²

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0.34...0.5 mm²

  • section de raccordement cable rigide - 0.34...0.5 mm²

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044776705673

Réf. Sonepar

00205670567

Réf. Fournisseur

44423135

Réf. Commerciale

Lapp

finition des contacts:

goupille

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.34...0.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.34...0.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.34...0.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.34...0.5 mm²

diamètre du contact à fiche:

0.6 mm

matériau du contact:

laiton

matériau du revêtement de contact:

or

Contact pour modèle: M17; ; Broche; Raccord à sertir; Pour section (min./max.) : 0.34mm² - 0.5mm²; Laiton plaqué or