fin de vie
Lapp - CROSS.PATCHCABLE RJ45 CAT.5e S-FTP 2m RD

Lapp - CROSS.PATCHCABLE RJ45 CAT.5e S-FTP 2m RD

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de câble - SF/UTP

  • catégorie - 5E

  • longueur - 2 m

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)

  • couleur de gaine - rouge

Minimum d'achat

  • 5 unité(s)

EAN

4044773232707

Réf. Sonepar

00205323270

Réf. Fournisseur

CE6660

Réf. Commerciale

Lapp

type de câble

SF/UTP

catégorie

5E

longueur

2 m

type de connecteur raccordement 1

RJ45 8(8)

couleur de gaine

rouge

type de connecteur raccordement 2

RJ45 8(8)

douille de protection contre le ployage

enfiché

protection du levier d'arrêt

Non

couleur de la douille de protection contre le ployage

rouge

sans halogène

Oui

construction de câbles

4x2

dimension AWG

26

brochage

croisé

CROSS.PATCHCABLE RJ45 CAT.5e S-FTP 2m RD