Lapp - CROSS.PATCHKABEL RJ45 CAT.5E S-FTP 5M RD
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de câble - SF/UTP
catégorie - 5E
longueur - 5 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
couleur de gaine - rouge
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
4044773232660
Réf. Sonepar
00205323266
Réf. Fournisseur
CE6662
Réf. Commerciale
Lapp
type de câble
SF/UTP
catégorie
5E
longueur
5 m
type de connecteur raccordement 1
RJ45 8(8)
couleur de gaine
rouge
type de connecteur raccordement 2
RJ45 8(8)
douille de protection contre le ployage
enfiché
protection du levier d'arrêt
Non
couleur de la douille de protection contre le ployage
rouge
sans halogène
Oui
construction de câbles
4x2
dimension AWG
26
brochage
croisé
CROSS.PATCHKABEL RJ45 CAT.5E S-FTP 5M RD