Lapp - DEZIBAND AHIB 1,00 YE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 8 mm
couleur - jaune
isolé - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773194760
Réf. Sonepar
00205319476
Réf. Fournisseur
61794790
Réf. Commerciale
Lapp
section nominale
1 mm²
type de construction
standard
longueur de gaine
8 mm
couleur
jaune
isolé
Oui
matériau
cuivre
sans halogène
Oui
matériau isolant
polypropylène (PP)
traitement de la surface
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Non
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Oui
Manchon d'extrémité; Embout à sertir adéquat: ; Pour section: 1mm²; Longueur totale: 14.5m; jaune; Cuivre électrolytique étamé