Lapp - Industrial Ethernet, Cat.6A - 21700601


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6A (IEC)
blindé - Oui
type de connexion - autre
modèle - prise (Plug)
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
CONNECTORS
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044776146636
Réf. Sonepar
00205614663
Réf. Fournisseur
21700601
Réf. Commerciale
Lapp
type de connecteur:
RJ45 8(8)
catégorie:
6A (IEC)
blindé:
Oui
type de connexion:
autre
modèle:
prise (Plug)
outil spécial requis:
Non
adapté à un câble rond:
Oui
adapté à un câble plat:
Non
adapté à un conducteur multibrins:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
couleur:
argent
plage AWG:
27...22