Lapp - Entrée et fixation de câbles - 53110145

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Entrée et fixation de câbles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • hauteur - 4.3 mm

  • largeur - 251 mm

  • profondeur - 351 mm

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Marking Systems, Tools & Accessories

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044777465675

Réf. Sonepar

00205746567

Réf. Fournisseur

53110145

Marque

Lapp

matériau du boîtier/corps:

plastique

hauteur:

4.3 mm

largeur:

251 mm

profondeur:

351 mm

couleur:

gris

Plaque perforée; Largeur totale: 251.0mm; Longueur totale: 351.0mm; Hauteur totale: 4.3mm; Plastique acrylonitrile-butadiène-styrène; gris