Lapp - EPIC H-A 3 BS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 3
courant assigné In - 23 A
tension assignée (Ue) - 400 V
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4044773072662
Réf. Sonepar
00205104210
Réf. Fournisseur
10421000
Réf. Commerciale
Lapp
finition des contacts
douille
nombre de pôles
3
courant assigné In
23 A
tension assignée (Ue)
400 V
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
nombre de contacts d'alimentation
3
nombre de contacts de commande
0
insert de contact sans contact
Non
diamètre du contact à fiche
1.6 mm
matériau de l'insert de connecteur
thermoplastique
température ambiante
-40...125 °C
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
catégorie de surtension
III
degré de pollution
3
avec protection des fils
Oui
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.5...2.5 mm²
matériau du revêtement de contact
argent
matériau de l'insert de contact
thermoplastique
matériau du contact
laiton
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
avec conducteur de protection
Oui
nombre min. de cycles d'insertion
100
largeur
21 mm
hauteur
21 mm
profondeur
39.5 mm
Insert avec raccord à vis Douille; Nombre de contacts: 3+PE; Size: 3A; 400 V CA rms / CC selon IEC; 10 A selon UL; Pour section (min./max.) : 0.5mm² - 2.5mm²; Contacts inclus; Polyamide