Lapp - EPIC H-B 32 TBF 29 ZW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
méthode de montage du raccord de câble - PG
avec piquage - Oui
avec garniture d’étanchéité - Oui
nombre d'entrées de conduit - 1
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
4044773588644
Réf. Sonepar
00205101395
Réf. Fournisseur
10139500
Réf. Commerciale
Lapp
méthode de montage du raccord de câble
PG
avec piquage
Oui
avec garniture d’étanchéité
Oui
nombre d'entrées de conduit
1
Capot prolongateur; Size: 32B; Modèle Connexion enfichable: Standard; Double levier; Nombre d'entrées de câble: 1; Aluminium, Revêtement par poudre; Indice de protection IP enfiché: IP 65