Lapp - EPIC H-Q 4+2 SCM (1)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de pôles - 6
courant assigné In - 40 A
tension assignée (Ue) - 600 V
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044776108467
Réf. Sonepar
00205610846
Réf. Fournisseur
44420511
Réf. Commerciale
Lapp
finition des contacts
goupille
nombre de pôles
6
courant assigné In
40 A
tension assignée (Ue)
600 V
finition du raccordement électrique
raccordement par sertissage
insert de contact sans contact
Non
diamètre du contact à fiche
4 mm
matériau de l'insert de connecteur
thermoplastique
température ambiante
-40...125 °C
tension nominale de tenue aux chocs
6 kV
catégorie de surtension
III
degré de pollution
3
avec protection des fils
Oui
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
1.5...6 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
1.5...6 mm²
section de raccordement cable rigide
1.5...6 mm²
section de raccordement cable souple
1.5...6 mm²
matériau du revêtement de contact
argent
matériau du contact
laiton
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
avec conducteur de protection
Oui
EPIC H-Q 4+2 SCM (1)