Lapp - EPIC H-Q KG V16P (1)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - boîtier d'accouplement
matériau du boîtier/corps - plastique
disposition de l'entrée de câble - au-dessus
position de l'étrier - partie inférieure
type de verrouillage - étrier longitudinal
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044776108825
Réf. Sonepar
00205610882
Réf. Fournisseur
44420533
Réf. Commerciale
Lapp
finition du boîtier
boîtier d'accouplement
matériau du boîtier/corps
plastique
disposition de l'entrée de câble
au-dessus
position de l'étrier
partie inférieure
type de verrouillage
étrier longitudinal
largeur
28.8 mm
hauteur
63.5 mm
revêtement du boîtier
non revêtu
couleur du boîtier/corps
gris
avec presse-étoupe
Non
avec volet de protection
Non
avec piquage
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
HB
température d'utilisation
-40...125 °C
finition CEM
Non
résistant à la corrosion
Oui
résistant aux UV
Oui
EPIC H-Q KG V16P (1)