Lapp - EPIC H-Q TS V16P (1)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - boîtier de prise
matériau du boîtier/corps - plastique
disposition de l'entrée de câble - latéral
position de l'étrier - partie inférieure
type de verrouillage - étrier longitudinal
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044776108801
Réf. Sonepar
00205610880
Réf. Fournisseur
44420531
Réf. Commerciale
Lapp
finition du boîtier
boîtier de prise
matériau du boîtier/corps
plastique
disposition de l'entrée de câble
latéral
position de l'étrier
partie inférieure
type de verrouillage
étrier longitudinal
largeur
28.8 mm
hauteur
54 mm
revêtement du boîtier
non revêtu
couleur du boîtier/corps
gris
avec presse-étoupe
Non
avec volet de protection
Non
avec piquage
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
HB
température d'utilisation
-40...125 °C
finition CEM
Non
résistant à la corrosion
Oui
résistant aux UV
Oui
EPIC H-Q TS V16P (1)