Lapp - EPIC KIT H-A 10 SS TS M20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
courant assigné In - 16 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...2.5 mm²
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
largeur - 29.5 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044774419190
Réf. Sonepar
00205000897
Réf. Fournisseur
75009626
Réf. Commerciale
Lapp
finition des contacts
goupille
courant assigné In
16 A
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.5...2.5 mm²
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
largeur
29.5 mm
hauteur
53.3 mm
nombre de rangées de contacts à fiche
2
température ambiante
-40...125 °C
tension assignée (Ue)
250 V
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
catégorie de surtension
III
degré de pollution
3
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.5...2.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.5...2.5 mm²
matériau du revêtement de contact
argent
matériau du contact
laiton
matériau du corps isolant
thermoplastique
matériau du boîtier/corps
aluminium
type de verrouillage
étrier longitudinal
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
avec conducteur de protection
Oui
température d'utilisation
-40...125 °C
classe de protection (IP), monté
IP65
EPIC KIT H-A 10 SS TS M20