Lapp - EPIC KIT H-A 3 BS MAGSV MS-M20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - boîtier à socle
matériau du boîtier/corps - aluminium
disposition de l'entrée de câble - latéral
position de l'étrier - partie inférieure
type de verrouillage - étrier longitudinal
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
4044776572008
Réf. Sonepar
00205657200
Réf. Fournisseur
75009720
Réf. Commerciale
Lapp
finition du boîtier
boîtier à socle
matériau du boîtier/corps
aluminium
disposition de l'entrée de câble
latéral
position de l'étrier
partie inférieure
type de verrouillage
étrier longitudinal
largeur
23.8 mm
hauteur
40.5 mm
revêtement du boîtier
revêtu par poudre
couleur du boîtier/corps
gris
avec presse-étoupe
Non
méthode de montage du raccord de câble
métrique
avec volet de protection
Non
avec piquage
Non
avec garniture d’étanchéité
Oui
nombre d'évidements
0
nombre d'entrées de conduit
1
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
HB
température d'utilisation
-40...125 °C
finition CEM
Non
résistant à la corrosion
Oui
résistant aux UV
Oui
classe de protection (IP), monté
IP65
EPIC KIT H-A 3 BS MAGSV MS-M20