Lapp - EPIC KIT H-BE 16 SS TS MS-M25
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - boîtier de prise
matériau du boîtier/corps - aluminium
disposition de l'entrée de câble - latéral
position de l'étrier - partie inférieure
type de verrouillage - étrier transversal
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4044776571988
Réf. Sonepar
00205657198
Réf. Fournisseur
75009718
Réf. Commerciale
Lapp
finition du boîtier
boîtier de prise
matériau du boîtier/corps
aluminium
disposition de l'entrée de câble
latéral
position de l'étrier
partie inférieure
type de verrouillage
étrier transversal
largeur
43 mm
hauteur
61 mm
profondeur
93.3 mm
revêtement du boîtier
revêtu par poudre
couleur du boîtier/corps
gris
avec presse-étoupe
Non
méthode de montage du raccord de câble
métrique
avec volet de protection
Non
avec piquage
Non
avec garniture d’étanchéité
Non
nombre d'évidements
0
nombre d'entrées de conduit
1
EPIC KIT H-BE 16 SS TS MS-M25